Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUZCR0201CR
Cod. Produttore
XUZCR0201CR
Cod. EAN
3666916060988

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 20 x 20 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Lunghezza: 32 mm
  • Peso netto: 0,004 kg
  • Forma: Rettangolare
  • Categoria: Accessori sensori
  • Tipo: Riflettore standard
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il riflettore 20x20mm Ecolab è un accessorio essenziale per i sensori fotoelettrici. La sua forma rettangolare è progettata per garantire una riflessione ottimale della luce, migliorando l'efficienza del sistema. Questo riflettore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e prestazioni elevate. Senza fori di fissaggio e senza perno, si integra facilmente in diverse applicazioni, offrendo una soluzione pratica e versatile per le esigenze elettriche.

larghezza

20 mm

forma

Rettangolare

Serie

Photoelectric sensors XU