›

Riduzione sinistra traversini 130 mm zincata a caldo per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09706
Cod. Produttore 09706
Cod. EAN 8000126097061

Informazioni principali

  • Serie: LC09706
  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Larghezza: 500/400 mm
  • Altezza: 130 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura post-fabbricazione
  • Normativa: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra per traversini con altezza 130 mm, realizzata in materiale metallico resistente e ideale per applicazioni elettriche. Progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile tra i componenti del sistema di supporto, facilita l’adattamento e la distribuzione dei cavi in modo ordinato. La struttura forata permette un facile fissaggio e una gestione efficiente degli impianti elettrici, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Adatta per utilizzi professionali in ambito elettrico e industriale. Descrizione del produttore: Left Reducer for Cable Ladder, Width 500/400mm, Height 130mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Riduzione sinistra traversini 130 mm zincata a caldo per impianti elettrici industriali