›

Riduzione sinistra lamiera zincata H75mm per canaline 150x100mm installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17534
Cod. Produttore 17534
Cod. EAN 8000126175349

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150/100 mm
  • Materiale: Zincato
  • Serie: LC17534
  • Protezione: CE conforme
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Applicazione: Canali metallici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra in lamiera zincata con altezza 75 mm, progettata per l’installazione su canaline portacavi da 150 mm a 100 mm. Questo componente garantisce una transizione sicura e stabile tra diverse dimensioni di canaline, assicurando protezione e supporto ottimali per il passaggio dei cavi elettrici. La finitura zincata offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendo il prodotto adatto a installazioni in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Left Reducer without Cover, Width 150/100mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione sinistra lamiera zincata H75mm per canaline 150x100mm installazioni elettriche