›

Riduzione sinistra lamiera zincata H75 400x300mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17540
Cod. Produttore 17540
Cod. EAN 8000126175400

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400/300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC17540
  • Protezione: Fondo chiuso
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra in lamiera zincata, progettata per collegare e adattare canalizzazioni elettriche con dimensioni 400x75 mm a 300x75 mm. Questo componente garantisce una transizione stabile e sicura tra diverse sezioni di canaline, assicurando protezione e organizzazione ottimale dei cavi elettrici. La struttura robusta e il trattamento zincato conferiscono resistenza alla corrosione, ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Left Reducer without Cover, Width 400/300mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione sinistra lamiera zincata H75 400x300mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili