›

Riduzione sinistra lamiera zincata H75 200/150mm per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17538
Cod. Produttore 17538
Cod. EAN 8000126175387

Informazioni principali

  • Serie: LC17538
  • Larghezza riduzione: 200/150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Protezione: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Normativa: EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra in lamiera zincata adatta per canaline portacavi con altezza 75 mm, progettata per collegamenti di dimensioni 200/150 mm. Questo componente garantisce una transizione sicura e stabile tra sezioni di canaline di diversa larghezza, assicurando una gestione ordinata e protetta degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il trattamento zincato offrono resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Left Reducer without Cover, Width 200/150mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione sinistra lamiera zincata H75 200/150mm per canaline portacavi industriali e civili