›

Riduzione destra traversini acciaio zincato H130 per canalizzazione cavi industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09746
Cod. Produttore 09746
Cod. EAN 8000126097467

Informazioni principali

  • Serie: LC09746
  • Larghezza: 500/400 mm
  • Altezza: 130 mm
  • Tipo: Riduzione destra
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra per traversini con altezza 130 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l’installazione su sistemi di canalizzazione elettrica, permette di modificare la direzione del percorso dei cavi in modo sicuro e ordinato. La struttura forata facilita il fissaggio e la gestione dei cavi, assicurando una perfetta integrazione con altri componenti della canalizzazione. Ideale per impianti elettrici industriali e civili che richiedono soluzioni robuste e affidabili. Descrizione del produttore: Right Reducer for Cable Ladder, Width 500/400mm, Height 130mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Riduzione destra traversini acciaio zincato H130 per canalizzazione cavi industriale e civile