›

Riduzione destra lamiera zincata H75mm per canaline 200x100mm impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17557
Cod. Produttore 17557
Cod. EAN 8000126175578

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC17557
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in lamiera zincata con altezza di 75 mm, progettata per il passaggio e la gestione ordinata di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Questo componente assicura una transizione sicura e funzionale tra sezioni di canalina di dimensioni 200 mm e 100 mm, garantendo resistenza e durata nel tempo grazie al materiale zincato che protegge dalla corrosione. Ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni robuste e affidabili per l’organizzazione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Right Reducer, Width 200/100mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione destra lamiera zincata H75mm per canaline 200x100mm impianti elettrici