›

Riduzione destra lamiera zincata H75 500-400mm per canalizzazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17561
Cod. Produttore 17561
Cod. EAN 8000126175615

Informazioni principali

  • Serie: LC17561
  • Tipo: Riduzione destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500/400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Uso: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione destra in lamiera zincata adatta per canalizzazioni elettriche, con dimensioni di riduzione da 500 a 400 mm. Progettata per garantire una connessione sicura e stabile tra condotti, facilita il passaggio e la distribuzione dei cavi elettrici. La sua struttura robusta assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, ideale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Right Reducer, Width 500/400mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione destra lamiera zincata H75 500-400mm per canalizzazioni elettriche professionali