›

Riduzione centrale zincata H75 100/75mm per canaline portacavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17512
Cod. Produttore 17512
Cod. EAN 8000126175127

Informazioni principali

  • Serie: LC17512
  • Larghezza: 100/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Materiale: Zincato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, 2-1, 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in metallo zincato H75, progettata per collegare e adattare canaline portacavi di dimensioni diverse, garantendo solidità e continuità nel percorso elettrico. Ideale per impianti elettrici industriali e civili, assicura una protezione efficace dei cavi e facilita l'organizzazione degli stessi all'interno dell'infrastruttura. La struttura robusta e la finitura zincata conferiscono resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Straight Reducer, Width 100/75mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione centrale zincata H75 100/75mm per canaline portacavi impianti elettrici