›

Riduzione centrale lamiera zincata H75 per canaline 150/100 mm installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17514
Cod. Produttore 17514
Cod. EAN 8000126175141

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione centrale
  • Larghezza: 150/100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC17514
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in lamiera zincata con altezza 75 mm, progettata per il collegamento di canaline portacavi con larghezze di 150 mm e 100 mm. Questo componente garantisce una transizione sicura e ordinata tra sezioni di canalina di dimensioni differenti, assicurando stabilità e resistenza meccanica. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendola ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta facilita il montaggio e l’integrazione nel sistema di canalizzazione, contribuendo a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Straight Reducer, Width 150/100mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione centrale lamiera zincata H75 per canaline 150/100 mm installazioni elettriche