›

Riduzione centrale lamiera zincata H130 200x100mm per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06718
Cod. Produttore 06718
Cod. EAN 8000126067187

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione centrale
  • Larghezza: 200/100 mm
  • Altezza: 130 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Serie: H130 GAC
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in lamiera zincata per canalina portacavi, con dimensioni di ingresso 200 mm e uscita 100 mm. Progettata per garantire una transizione sicura e ordinata tra sezioni di canaline di diverse larghezze, assicurando robustezza e facilità di installazione negli impianti elettrici. Ideale per la gestione efficiente dei cavi in ambienti industriali e civili, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Straight Reducer, Width 200/100mm, Height 130mm, Hot Dip Galvanized
Riduzione centrale lamiera zincata H130 200x100mm per canaline portacavi industriali e civili