›

Riduzione centrale lamiera zincata H100 500x300mm sistema canalizzazione GAC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06714
Cod. Produttore 06714
Cod. EAN 8000126067149

Informazioni principali

  • Descrizione: RIDUZIONE CENTRALE H100 GAC 500/300
  • Larghezza: 500/300 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Finitura: Hot Dip Galvanized
  • Serie: LC06714
  • Normativa CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Anno Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in lamiera zincata di alta qualità, progettata per il sistema di canalizzazione GAC con dimensioni 500/300 mm. Questo componente garantisce una transizione sicura e stabile tra diverse sezioni del sistema elettrico, assicurando una perfetta continuità del passaggio dei cavi. La sua struttura robusta e resistente alla corrosione lo rende ideale per installazioni elettriche professionali, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Straight Reducer, Width 500/300mm, Height 100, Hot Dip Galvanized
Riduzione centrale lamiera zincata H100 500x300mm sistema canalizzazione GAC