›

Riduzione centrale acciaio zincato H100 600x400 mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06716
Cod. Produttore 06716
Cod. EAN 8000126067163

Informazioni principali

  • Serie: H100
  • Larghezza: 600/400 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale in acciaio zincato, progettata per adattare canalizzazioni elettriche da dimensioni 600 a 400 millimetri. Questo componente garantisce robustezza e protezione nella gestione dei cavi elettrici, facilitando la transizione tra diverse sezioni di canalizzazione con un design resistente alla corrosione. Ideale per installazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza nel passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Straight Reducer, Width 600/400mm, Height 100, Hot Dip Galvanized
Riduzione centrale acciaio zincato H100 600x400 mm per canalizzazioni elettriche