Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZBWR2STT24
Cod. Produttore
XZBWR2STT24
Cod. EAN
3666916063903

Informazioni di prodotto

  • Corrente uscita: 0,8 A a 24 V DC
  • Contatti uscita: 4 PNP
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Protezione cortocircuito: fusibile rapido 1 A
  • Protocollo comunicazione: ZigBee 2,4 GHz
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 36x75x108 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il ricevitore programmabile è dotato di 2 pulsanti e 6 indicatori LED (accensione, segnale di ricezione e uscita attiva). Dispone di 4 contatti di uscita PNP e di un protocollo della porta di comunicazione di potenza verde ZigBee da 2,4GHz. È disponibile con 1A protezione da cortocircuito a soffiaggio rapido di tipo fusibile. È un ricevitore programmabile con una corrente di uscita nominale di 0,8A a 24V DC, una corrente di commutazione massima di 200mA DC, una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente 26W DC. L'unità ricevitore dispone di 2 canali per ricevitore. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35mm conforme a EN/IEC 60715, piastra di montaggio. Il prodotto è classificato IP20. Il ricevitore programmabile è realizzato in plastica autoestinguente. Dimensioni: 36 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 108 mm (altezza); peso 0,13 kg. Viene utilizzato per le applicazioni di interfaccia con PLC. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme EN/IEC 60947-5-1 e EN/IEC 60947-1. È compatibile con il trasmettitore radio XZBWE. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Serie

Limit switches XC Standard