Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK2LAPSMM12R
Cod. Produttore
XUK2LAPSMM12R
Cod. EAN
3389119077552

Informazioni di prodotto

sensore laser fotoelettrico ricevitore thru-beam Sn 30 m 10-30 Vcc M12

Documentazione tecnica

This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor has a compact 50mm x 50mm design with thru beam detection system. It supports 25m nominal sensing distance and 1 NO or 1 NC programmable PNP discrete output. The photoelectric sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection and no load current consumption of ≤10mA. It is furnished with 4-pin M12 male connector for electrical connection. It is an IP67/IP69K rated product. The enclosure is made of ABS/PC with PMMA lens. Its dimensions are 23mm (width) x 50mm (depth) x 50mm (height). It weighs 0.035kg. Ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by CE, CULus and Ecolab. The XU is for non contact sensing up to a hundred meters of objects of any shape and any type. The XU range offers a full line of photoelectric proximity sensors dedicated to material handling, packaging, labelling, lift, food and beverage industries.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

50 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

con altra uscita analogica

volume di fornitura del sistema a una via

ricevitore

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

larghezza del sensore

23 mm

tipo di tensione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP67K

altezza del sensore

50 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tipo di luce

diodo laser, luce a infrarossi

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

30000 mm

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione nominale

25000 mm

Produttore

RICEVITORE PNP NPN NO NC 25M LASER