Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          RICEVENTE 230VAC 2 CANALI

          LUCE & LIGHT
          Cod. Rexel LUTLR07
          Cod. Produttore TLR07
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          RICEVENTE 230VAC 2 CANALI

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          RICEVENTE 230VAC 2 CANALI
          LUTLR07 LUCE & LIGHT
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili LUCE & LIGHT

          SEQ.UNI360W12-24VDC OUT12-24VDC PWM
          LUCE & LIGHT

          SEQ.UNI360W12-24VDC OUT12-24VDC PWM

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LUARVUNID2
          Cod. Produttore: ARVUNID2
          Cod. EAN:
          RICEVENTE MASTER 350/500 MA 3CANALI
          Panel led
          LUCE & LIGHT

          RICEVENTE MASTER 350/500 MA 3CANALI

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LUTLR04M_350500
          Cod. Produttore: TLR04M_350-500
          Cod. EAN:
          CASSAFORMA LITUS5.0/5.2/5.4/5.6-SMO
          LUCE & LIGHT

          CASSAFORMA LITUS5.0/5.2/5.4/5.6-SMO

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LUWC4050
          Cod. Produttore: WC4050
          Cod. EAN:
          CASSAFORMA LITUS1.0/1.6-SMOOTHY1.0
          LUCE & LIGHT

          CASSAFORMA LITUS1.0/1.6-SMOOTHY1.0

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LUWC4010
          Cod. Produttore: WC4010
          Cod. EAN:
          CASSAFORMA D107X87 BRIGHT1
          LUCE & LIGHT

          CASSAFORMA D107X87 BRIGHT1

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LUWC0202
          Cod. Produttore: WC0202
          Cod. EAN:
          AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 60W IP6
          LUCE & LIGHT

          AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 60W IP6

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LUAV24060IP67
          Cod. Produttore: AV24060IP67
          Cod. EAN:
          https://rexel.it/prodotto/ricevente-230vac-2-canali-1270180 TLR07 0,0000 RICEVENTE 230VAC 2 CANALI https://rexel.it/Content/images/default-ico.png LUCE & LIGHT

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00