Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1241490000
Cod. Produttore
1241490000
Cod. EAN
4050118029512

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Ricetrasmettitore
  • Connessione: Porta SFP
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Velocità: 1 Gbps
  • Compatibilità: Interruttore SFP
  • Codice prodotto: IE-SFP-1GSXLC
  • Installazione: Innestabile

Documentazione tecnica

Connettore plug LC progettato per applicazioni Industrial Ethernet, compatibile con fibra multimodale. Questo componente è ideale per garantire connessioni affidabili e performanti in reti industriali, offrendo una soluzione robusta e versatile per la trasmissione dati. Non supporta modalità single mode né velocità 10 o 40 Gigabit Ethernet, ma è ottimizzato per l’uso in ambienti che richiedono connettività stabile su fibra multimodale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Ricetrasmettitore innestabile per in fibra ottica da utilizzare con un interruttore con porta SFP.

tipo di cavo

Fibra ottica

tipo di connettore

LC

utilizzabile per multi mode

Tipo di ricetrasmettitore

SFP

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Modulo SFP fibra ottica 1Gb Industrial Ethernet installazione semplice