Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABESAC1001
Cod. Produttore
ESAC1001
Cod. EAN
4011617109006

Informazioni di prodotto

Locking accessory, 180 mm x 35 mm x 50 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ricambio maniglia standard per dispositivi elettrici, progettata per garantire resistenza e affidabilità nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una presa confortevole e un utilizzo sicuro. Ideale per sostituire componenti usurati, mantiene le prestazioni ottimali degli impianti elettrici. La sua compatibilità con diverse apparecchiature ne facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione pratica e duratura per il settore elettrico. Descrizione del produttore: series TwinLine S 43, with Standard locking mechanism double bit

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Doppia aletta

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Ricambio maniglia standard 180x35x50 mm per dispositivi elettrici serie TwinLine S 43