Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L198556
Cod. Produttore
98556
Cod. EAN
8056534895249

Informazioni di prodotto

RIBBON/ROL 24V 60L+CON.3000K 4.8W/M
Descrizione del produttore: RIBBON/ROL 24V 60L+CON.3000K 4.8W/MLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

RIBBON/ROL 24V 60L+CON.3000K 4.8W/M