› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Ribbon LED CRI95 150 lumen 48V 20W luce naturale 4000K per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L184196
Cod. Produttore 84196
Cod. EAN 8033913473342

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Tensione: 48V
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa colori: CRI95
  • Flusso luminoso: 150L
  • Serie: Ribbon
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

RIBBON CRI95 150L 48V 20W 4000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RIBBON CRI95 150L 48V 20W 4000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Ribbon LED CRI95 150 lumen 48V 20W luce naturale 4000K per illuminazione efficiente