› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Ribbon LED 8mm 24V 120L/mt 9,6W/m 3000K illuminazione efficiente versatilità applicazioni

Cod. Rexel L183657
Cod. Produttore 83657
Cod. EAN 8033913443802

Informazioni principali

  • Dimensione: 8MM
  • Tensione: 24V
  • Luminosità: 120L/MT
  • Potenza: 9,6W/M
  • Temperatura colore: 3000K
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

RIBBON 8MM 24V 120L/MT 9,6W/M 3000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RIBBON 8MM 24V 120L/MT 9,6W/M 3000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Ribbon LED 8mm 24V 120L/mt 9,6W/m 3000K illuminazione efficiente versatilità applicazioni