› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Ribbon LED 24V 60 LED 1170 lumen illuminazione efficiente interna ed esterna

Cod. Rexel L199610
Cod. Produttore 99610
Cod. EAN 8033913028092

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • LED: 60 unità
  • Lumen: 1170 lm
  • Applicazione: Interni/Esterni
  • Durata: Alta qualità
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: L199610
  • Uso: Illuminazione funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RIBBON/ROLLA BN 24V 60LED offre un'illuminazione efficiente e brillante, con una potenza luminosa di 1170 lumen. Questo prodotto è progettato per funzionare a una tensione di 24V, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa sicura ed efficace. La sua configurazione con 60 LED garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità, perfetta per ambienti sia interni che esterni. La versatilità di questo nastro LED lo rende adatto per una varietà di utilizzi, dalla decorazione all'illuminazione funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il prodotto è progettato per resistere nel tempo, assicurando prestazioni costanti e affidabili. Con un design elegante e moderno, il RIBBON/ROLLA BN è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e di alta qualità.
Ribbon LED 24V 60 LED 1170 lumen illuminazione efficiente interna ed esterna