› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

RIBBON HF 5M 4000K 24V 70L CRI90

Cod. Rexel L198640
Cod. Produttore 98640
Cod. EAN 8056534902350

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 4000K
  • Tensione: 24V
  • Lunghezza: 5 metri
  • Flusso luminoso: 70 lumen
  • Indice resa colori: RA85
  • Serie: RIBBON+HF
  • Efficienza energetica: alta
  • Applicazioni: illuminazione LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RIBBON+HF 5M 4000K 24V 70L RA85Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
RIBBON HF 5M 4000K 24V 70L CRI90