› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

RIBBON+BASIC 5M 4000K 24V 140L RA85

Cod. Rexel L198948
Cod. Produttore 98948
Cod. EAN 8056534973596

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 4000K
  • Tensione di alimentazione: 24V
  • Flusso luminoso: 140 lumen
  • Indice resa colori: RA85
  • Lunghezza: 5 metri
  • Serie: BASIC
  • Tipo: Ribbon LED
  • Efficienza energetica: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RIBBON+BASIC 5M 4000K 24V 140L RA85Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
RIBBON+BASIC 5M 4000K 24V 140L RA85