› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

RIBBON+BASIC 5M 3000K 24V 70L RA85

Cod. Rexel L198636
Cod. Produttore 98636
Cod. EAN 8056534902312

Informazioni principali

  • Temperatura: 3000K
  • Tensione: 24V
  • Lunghezza: 5 metri
  • Flusso luminoso: 70 lumen
  • Indice resa colori: RA85
  • Serie: BASIC
  • Tipo: Ribbon LED
  • Efficienza: Alta fedeltà colori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RIBBON+BASIC 5M 3000K 24V 70L RA85Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
RIBBON+BASIC 5M 3000K 24V 70L RA85