› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Ribbon 24V 60 LED luce calda 3000K per illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L199612
Cod. Produttore 99612
Cod. EAN 8033913028108

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Lumen: 60L
  • Temperatura colore: 3000K
  • Serie: Linea Light Group
  • Tipo: Ribbon/ROL
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RIBBON/ROL24V 60L+CON.3000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Ribbon 24V 60 LED luce calda 3000K per illuminazione efficiente Linea Light Group