› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

RIB/ROLLA 8MM WW 24V 120L/MT LOW+CO

Cod. Rexel L198078
Cod. Produttore 98078
Cod. EAN 8033913262687

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10 mm
  • Tensione: 24 V
  • Luminosità: 120 L/mt
  • Temperatura colore: Warm White
  • Serie: RIB/ROLL
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Protezione: LOW+CO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RIB/ROLL 10MM WW 24V 120L/MT LOW+COLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
RIB/ROLLA 8MM WW 24V 120L/MT LOW+CO