›

RIB ROLL LED 10MM 24V 120L/MT NW Efficienza Energetica Illuminazione Versatile

Cod. Rexel L198077
Cod. Produttore 98077
Cod. EAN 8033913248193

Informazioni principali

  • Dimensione: 10 mm
  • Tensione: 24 V
  • Intensità luminosa: 120 L/MT
  • Temperatura colore: NW (Neutra)
  • Serie: L198077
  • Efficienza: LED alta
  • Applicazioni: Versatile
  • Protezione: LOW+CO

Descrizione del prodotto

RIB/ROLL 10MM NW 24V 120L/MT LOW+COLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RIB/ROLL 10MM NW 24V 120L/MT LOW+COLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
RIB ROLL LED 10MM 24V 120L/MT NW Efficienza Energetica Illuminazione Versatile