› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

RIB/R. 10MM CW 24V 240L/MT LOW.+CON

Cod. Rexel L198082
Cod. Produttore 98082
Cod. EAN 8056534513662

Informazioni principali

  • Dimensione: 10MM
  • Tensione: 24V
  • Flusso luminoso: 240L/MT
  • Colore luce: Cold White (CW)
  • Tipo: RIB/R.
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: LED integrato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RIB/R. 10MM CW 24V 240L/MT LOW.+CONLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
RIB/R. 10MM CW 24V 240L/MT LOW.+CON