›

Riavvolgitore misuratore cavi Ø 0,5-15 mm struttura robusta uso elettrico professionale

Cod. Rexel 2U401
Cod. Produttore 401
Cod. EAN 8024818003079

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 0,5-15 mm
  • Materiale corpo: Acciaio zincato
  • Ruota misuratrice: Alluminio godronata
  • Precisione misura: ±0,015 mm/m
  • Capacità taglio: 0,75-15 mm
  • Peso: 16 kg
  • Dimensioni: 450x1140x260 mm
  • Serie: 401 modello B

Descrizione del prodotto

Riavvolgitore misuratore modello B progettato per facilitare la gestione e la misurazione di cavi elettrici. Realizzato con struttura robusta e resistente, garantisce durata e affidabilità nell’uso professionale. Dotato di due bobine per il riavvolgimento efficiente del cavo e leve ergonomiche per un controllo preciso durante l’operazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un avvolgimento ordinato e una misurazione accurata del materiale conduttore. La costruzione in metallo verniciato assicura protezione contro l’usura e facilita la manutenzione. Descrizione del produttore: Riavvolgitore-misuratore da banco per la misurazione di cavi dal Ø compreso tra 0,5 - 15 mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Meccanico

con dispositivo di taglio

visualizzazione

Contatore

Max. lunghezza della linea misurabile

9999 m

principio di misura

Misurazione meccanica

diametro del cavo

0,5 ... 15 mm

Riavvolgitore misuratore cavi Ø 0,5-15 mm struttura robusta uso elettrico professionale