›

Rialzo spessore quadro elettrico 600x370x60 RAL7035

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856046C01
Cod. Produttore 4TBO856046C0100
Cod. EAN 5411815248818

Informazioni principali

  • Descrizione: APO 11 SPESSORE DI RIALZO
  • Materiale: Poliammide PA6 rinforzata
  • Dimensioni: 600x370x60 mm
  • Colore: RAL7035
  • Tipo: Elevation frame
  • Serie: APO
  • Applicazione: Iso-distributors
  • Resistenza: Vetro rinforzato

Descrizione del prodotto

Spessore di rialzo APO 11 di colore RAL7035, progettato per l'utilizzo in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per aumentare lo spazio disponibile all'interno di quadri elettrici, facilitando l'installazione e la gestione dei componenti elettrici. La finitura RAL7035 conferisce un aspetto professionale e una buona resistenza agli agenti esterni. Include accessori per un montaggio semplice e sicuro. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. AER11 Elevation frame 600x370x60 Glass fibre reinforced polyamide PA6,RAL7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

368,5 mm

altezza

62 mm

profondità

599,5 mm

Serie

APO

Rialzo spessore quadro elettrico 600x370x60 RAL7035