Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN785200
Cod. Produttore
VN785200
Cod. EAN
8007951081210

Informazioni di prodotto

RGG WAVE RIV.GAS GPL BIANCO

Documentazione tecnica

Il prodotto VEVN785200, denominato RGG WAVE RIV.GAS GPL BIANCO, rappresenta una soluzione di alta qualità per l'installazione e l'utilizzo di componenti elettrici nel settore gas e GPL. Caratterizzato dal colore bianco e realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo elemento si distingue per la sua affidabilità e compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA. La sua struttura robusta e il design funzionale garantiscono un'installazione sicura e semplice, adattandosi alle esigenze di applicazioni industriali e di campo. La tecnologia impiegata assicura prestazioni ottimali anche in ambienti gravosi, offrendo una soluzione efficace per la gestione e il controllo di sistemi elettrici nel settore gas. La compatibilità con vari standard di sicurezza e qualità fa di questo prodotto una scelta ideale per installazioni che richiedono precisione e affidabilità. Descrizione del produttore: Rivelatore da parete per gas gpl con relè per il comando di un'elettrovalvola o di un altro dispositivo da attuare in caso di allarme. La segnalazione di allarme avviene in modo acustico e visivo.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

152 mm

volume

85 DECIBEL_A

lunghezza

91 mm

altezza/profondità

44 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

Tipo di tensione d'esercizio

AC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP42

tensione di commutazione nominale

250 A

gas infiammabile

gas esplosivo

Numero contatti di commutazione

1

rileva il propano

rileva il butano

rileva il gas naturale

con indicatore di tensione

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Produttore

Rivelatore gas GPL da parete bianco con relè comando elettrovalvola segnalazione acustica e visiva per installazioni industriali e domestiche

€ 81,83 x 1 pz.
(pz.)