Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSRC31MM12
Cod. Produttore
XCSRC31MM12
Cod. EAN
3666916059265

Informazioni di prodotto

[momentaneamente non disponibile] Sensore di sicurezza RFID senza contatto-modello standalone-2 new re-pairing

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore di sicurezza senza contatto XCSRC RFID è progettato come selettore di interblocco di sicurezza per il monitoraggio della porta di protezione o degli involucri di protezione e il rilevamento della posizione su macchine a bassa inerzia. Dispone di 2 uscite di sicurezza PNP a stato solido (OSSD) NO. È un modello autonomo con 2 possibilità di nuova riassociazione dei transponder a vuoto, che consente una connessione diretta ai contattori senza collegamento a un'unità di controllo di sicurezza (avvio/riavvio manuale integrato e monitoraggio EDM). Ha un alto livello di codifica (codice unico) con conformità EN/ISO 14119. I LED integrati offrono una segnalazione locale che consente di visualizzare chiaramente lo stato del dispositivo. Dati relativi all'affidabilità PFHD: 5 x 10⁻¹⁰. Ha un corpo in plastica con M12 connettore. Il grado di protezione IP65 / IP66 / IP67 / IP69K e la compatibilità ECOLAB lo rendono ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme e ambienti igienici. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60947-5-2, EN/IEC 60947-5-3. In funzionamento autonomo o se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazioni PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

distanza di commutazione

35 mm

numero di uscite di contatto sicure

3

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

forma della scatola

Blocco

distanza di commutazione OFF sicura

20 mm

distanza di commutazione ON sicura

8 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

Corrente d'uscita min.

60 mA

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Magnete

larghezza del sensore

15 mm

altezza del sensore

119,6 mm

lunghezza del sensore

30 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Preventa / XCS

Produttore

RFID SICUREZ STAND (SENSORE + TAG)