Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGHB90E341
Cod. Produttore
XGHB90E341
Cod. EAN
3666916060483

Informazioni di prodotto

  • Frequenza RFID: 13.56 MHz
  • Dimensioni: 54x85,5x1 mm
  • Capacità memoria: 736 B
  • Tipo memoria: EEPROM
  • Protezione IP: IP65
  • Temperatura operativa: -25…50 °C
  • Cicli scrittura: 100000
  • Serie: Radio frequency identification system XG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Badge RFID conforme allo standard ISO con dimensioni di 54x85,5x1 mm e capacità di memoria di 1 KB. Progettato per applicazioni di identificazione a radiofrequenza, garantisce affidabilità e precisione nella lettura dei dati. Il design sottile e compatto lo rende ideale per l’uso quotidiano in ambienti professionali che richiedono un controllo accessi efficiente e sicuro.

colore

Blu

larghezza

54 mm

altezza

1 mm

profondità

85,5 mm

peso

5 g

protocollo radio

ISO 15693

portata max.

150 mm

Materiale del corpo

Plastica

tipo di memoria

FRAM/EEPROM

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

frequenza

0 ... 13,56 MEGAHERTZ

Serie

Radio frequency identification system XG