Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGCS490B201
Cod. Produttore
XGCS490B201
Cod. EAN
3666916060346

Informazioni di prodotto

  • Frequenza RFID: 13.56 MHz
  • Distanza di rilevamento: 10…70 mm
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Consumo corrente: <>
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 40x40x40 mm
  • Connessione elettrica: Connettore M12 5 pin
  • Serie: Radio frequency identification system XG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Antenna RFID di fissaggio con diametro 22 mm, progettata per l'identificazione a radiofrequenza. Questo componente è ideale per applicazioni di controllo e monitoraggio, garantendo una trasmissione affidabile e un'installazione semplice. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti in ambienti elettrici e industriali.

colore

Blu

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

profondità

40 mm

peso

57 g

diametro

22 mm

protocollo radio

ISO 15693

portata max.

70 mm

Materiale del corpo

Altro

tipo di memoria

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

frequenza

0 ... 13,56 MEGAHERTZ

Serie

Radio frequency identification system XG