Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGCS491B201
Cod. Produttore
XGCS491B201
Cod. EAN
3666916060339

Informazioni di prodotto

  • Frequenza RFID: 13.56 MHz
  • Distanza di rilevamento: 10-70 mm
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Uscita discreta: PNP, 300 mA
  • Grado di protezione: IP65
  • Dimensioni: 40x40x40 mm
  • Temperatura funzionamento: -25…70 °C
  • Serie: Radio frequency identification system XG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'antenna intelligente indipendente fa parte della gamma XG, un'offerta di lettori e tag RFID. RFID, acronimo inglese di Radio Frequency Identification, indica i sistemi di identificazione a radiofrequenza, 13,56MHz. È montata su un pannello attraverso un foro standard del diametro di 22mm e fissata manualmente impiegando un unico dado di bloccaggio. Il dado di bloccaggio viene fornito insieme all'antenna intelligente. L'antenna intelligente, con uscita discreta PNP, controlla direttamente un relè o un contattore. A seconda dei tag associati, la sua distanza di rilevamento varia da 20mm a 70mm. Ha un grado di protezione IP65. L'antenna funziona con una temperatura ambiente da -40°C a +70°C. Ha un formato compatto di 40mm x 40mm x 40mm e un connettore per l'alimentazione M12. L'antenna smart, con il suo design lineare senza viti sul lato anteriore, è progettata per l'uso in ambienti industriali, in particolare nelle applicazioni di pulizia nei settori medico e alimentare e delle bevande. È conforme alle certificazioni dei componenti 301489EN-1, EN 301489-3, EN 300330-1 e EN 300330-2 e CE, cULus, IC, FCC 15. Sono disponibili tag e accessori elettronici dedicati, come connettori e cavi M12 a T di rete, da ordinare separatamente, per facilitare i collegamenti daisy-chain Per un controllo rapido ed efficiente degli accessi. Facile da installare e configurare. Prodotti robusti e compatti, con compatibilità a livello mondiale.

colore

Blu

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

profondità

40 mm

peso

57 g

diametro

22 mm

protocollo radio

ISO 15693

portata max.

70 mm

Materiale del corpo

Altro

tipo di memoria

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

frequenza

0 ... 13,56 MEGAHERTZ

Serie

Radio frequency identification system XG