Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGCS49LB201
Cod. Produttore
XGCS49LB201
Cod. EAN
3666916060322

Informazioni di prodotto

  • Frequenza RFID: 13,56 MHz
  • Distanza rilevamento: 10-70 mm
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Consumo corrente: <>
  • Grado protezione: IP69K frontale, IP65 retro
  • Dimensioni: 40x40x40 mm
  • Protocollo comunicazione: Modbus RTU RS485
  • Serie: Radio frequency identification system XG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'antenna intelligente indipendente con led fa parte della gamma XG, un'offerta di lettori e tag RFID. RFID, acronimo inglese di Radio Frequency Identification, indica i sistemi di identificazione a radiofrequenza, 13,56MHz. È montata su un pannello attraverso un foro standard del diametro di 22mm e fissata manualmente impiegando un unico dado di bloccaggio. Il dado di bloccaggio viene fornito insieme all'antenna intelligente. Ha un LED multicolore integrato. Per il protocollo RTU Modbus, con un'interfaccia fisica RS 485 e una velocità dati da 9,600baud a 115,000baud. A seconda dei tag associati, la sua distanza di rilevamento varia da 20mm a 70mm. Il grado di protezione è IP65 per il lato posteriore e IP69K per il lato anteriore. L'antenna funziona con una temperatura ambiente da -25°C a +70°C. Presenta un formato compatto di 40mm x 40mm x 40mm, un M12 connettore per l'alimentazione e LED multi-colore integrati che possono essere controllati a distanza dal sistema di automazione tramite LA rete di comunicazione Modbus RTU. L'antenna smart, con il suo design lineare senza viti sul lato anteriore, è progettata per l'uso in ambienti industriali, in particolare nelle applicazioni di pulizia nei settori medico e alimentare e delle bevande. È conforme alle certificazioni dei componenti 301489EN-1, EN 301489-3, EN 300330-1 e EN 300330-2 e CE, cULus, IC, FCC 15. Sono disponibili tag e accessori elettronici dedicati, come connettori e cavi M12 a T di rete, da ordinare separatamente, per facilitare i collegamenti daisy-chain Per un controllo rapido ed efficiente degli accessi. Facile da installare e configurare. Prodotti robusti e compatti, con compatibilità a livello mondiale.

colore

Blu

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

profondità

40 mm

peso

57 g

diametro

22 mm

protocollo radio

ISO 15693

portata max.

70 mm

Materiale del corpo

Altro

tipo di memoria

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza

0 ... 13,56 MEGAHERTZ

Serie

Radio frequency identification system XG