› Cavi › Accessori MediaTensione

RESINA A COLATA PUR. EG 730ML/17 /

Cod. Rexel CLP124990
Cod. Produttore 124990
Cod. EAN 4010311003818

Informazioni principali

  • Descrizione: Resina poliuretanica
  • Tipo: bicomponente
  • Caratteristica: alta flessibilità
  • Resistenza: agli urti
  • Scadenza: 40 mesi
  • Temperatura stoccaggio: +15°c/+35°c
  • Volume: 730 ml
  • Serie: EG 730ML/17

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Resina poliuretanica bicomponente altamente flessibile e resistente agli urti. Scadenza 40 mesi con temperatura di stoccaggio tra +15°c e +35°. Ambito di consegna: 1 Unità  di imballaggio.

Caratteristiche tecniche

capacità

892 g

materiale

Resina poliuretanica bicomponente

RESINA A COLATA PUR. EG 730ML/17 /