Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSREPDALI2RM
Cod. Produttore
REPDALI2RM
Cod. EAN
4099854709111

Informazioni di prodotto

Espansione semplice e affidabile per sistemi DALI con vantaggi specifici per installatori e utenti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida su guida DIN, plug&play
  • Supporto per fino a 90 driver DALI
  • Protezione da sovratemperatura e sovratensione integrata

Per il cliente finale:

  • Estensione efficiente della linea DALI anche su lunghe distanze
  • Funzione Push DIM per controllo luminoso ottimizzato
  • Compatibilità con sistemi LEDVANCE VIVARES per risparmio energetico
Descrizione del produttore: Espansione linea DALI con alimentatore bus integrato. Caratteristiche del prodotto: Installazione in quadri elettrici su guide DIN. DALI integrato Alimentatore per un massimo di 90 driver DALI. Consente una semplice estensione della lunghezza del cavo DALI. Si comporta come un ballast DALI con un indirizzo DALI. Plug&Play per applicazioni DT6 e DT8. Vantaggi del prodotto: Protezione da sovratemperatura per un funzionamento sicuro. Supporta la protezione da sovratensione per una lunga durata del prodotto. Protegge il circuito di uscita del dispositivo in caso di guasti. Funzione Push DIM integrata. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI. Aree di applicazione: Grandi edifici con lunghe distanze dei cavi verso gli apparecchi di illuminazione superiori a 300 m. Integrazione di dispositivi DALI aggiuntivi nei sistemi DALI. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Modulo di ampliamento

altezza

56 mm

profondità

56 mm

assorbimento di potenza

5,3 W

tipo di alimentazione elettrica

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

REPEATER DALI 2 RAIL MOUNTING

Produttore

Repeater DALI-2 montaggio su guida DIN con alimentatore integrato per estensione linee DALI in grandi edifici