Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSREPDALI2CM
Cod. Produttore
REPDALI2CM
Cod. EAN
4099854709098

Informazioni di prodotto

Espansione semplice e sicura della linea DALI per sistemi di illuminazione avanzati.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Terminale premontato con funzione di scarico trazione per installazioni flessibili
  • Plug&Play per applicazioni DT6 e DT8, riduce i tempi di installazione
  • Protezione da sovratemperatura e sovratensione per maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consente estensione fino a 90 driver DALI, ideale per grandi edifici
  • Compatibilità con sistemi LEDVANCE VIVARES DALI per gestione efficiente della luce
  • Funzione Push DIM integrata per un controllo luminoso ottimale e risparmio energetico
Descrizione del produttore: Espansione linea DALI con alimentatore bus integrato. Caratteristiche del prodotto: Terminale premontato con funzione di scarico della trazione per installazioni flessibili del prodotto. DALI integrato Alimentatore per un massimo di 90 driver DALI. Consente una semplice estensione della lunghezza del cavo DALI. Si comporta come un ballast DALI con un indirizzo DALI. Plug&Play per applicazioni DT6 e DT8. Vantaggi del prodotto: Protezione da sovratemperatura per un funzionamento sicuro. Supporta la protezione da sovratensione per una lunga durata del prodotto. Protegge il circuito di uscita del dispositivo in caso di guasti. Funzione Push DIM integrata. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI. Aree di applicazione: Grandi edifici con lunghe distanze dei cavi verso gli apparecchi di illuminazione superiori a 300 m. Integrazione di dispositivi DALI aggiuntivi nei sistemi DALI. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

larghezza

30 mm

Tipologia

Modulo di ampliamento

altezza

22 mm

profondità

22 mm

assorbimento di potenza

5,3 W

tipo di alimentazione elettrica

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

REPEATER DALI 2 CEILING MOUNTING

Produttore

Repeater DALI-2 da incasso soffitto con alimentatore integrato per estensione linee DALI in grandi edifici