Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1866720000
Cod. Produttore
1866720000
Cod. EAN
4032248437047

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: REMOVAL TOOL CM 5
  • Funzione: Smantellamento contatti
  • Tipo: Utensile manuale
  • Serie: Utensili

Documentazione tecnica

Utensile di smontaggio professionale progettato per facilitare la rimozione di componenti elettrici in modo rapido e sicuro. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell’uso quotidiano, questo strumento è ideale per tecnici e installatori che necessitano di un accessorio pratico e funzionale. Il design compatto e la misura di 5 cm lo rendono facilmente trasportabile e maneggevole, perfetto per interventi su impianti elettrici di vario tipo. Un utensile essenziale per operazioni di manutenzione e riparazione in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per lo smantellamento di contatti a crimpare.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di smontaggio

Serie

Utensili

Produttore

Utensile rimozione contatti crimpare 5 cm per elettricisti