Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123110000
Cod. Produttore
1123110000
Cod. EAN
4032248905164

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 12VDC 1CO AU
  • Tensione di comando: 12 VDC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento: circuiti separati
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato a 12 V DC con collegamento a molla e indicatore a LED integrato. Progettato per garantire un funzionamento affidabile, è dotato di morsetti amovibili per una facile installazione e manutenzione. L'apparecchio completo con base assicura una connessione stabile e sicura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRZ 12VDC 1CO con LED base montaggio elettrico