Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123840000
Cod. Produttore
1123840000
Cod. EAN
4032248905768

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 VDC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: comando/carico
  • Serie: TERMSERIES
  • Spina: a innesto
  • Corrente di comando: isolata
  • Corrente di carico: isolata

Documentazione tecnica

Relè TRZ a 12 V DC con doppio contatto a scambio, progettato per un funzionamento monostabile e polarizzato. Dotato di morsetti amovibili e base integrata per un’installazione semplice e sicura. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a molla, garantendo affidabilità e rapidità nelle connessioni. Include un indicatore a LED per segnalare lo stato operativo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e controllo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRZ 12VDC 2CO LED integrato per installazioni elettriche