Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123920000
Cod. Produttore
1123920000
Cod. EAN
4032248905973

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 120VAC RC 2CO AU
  • Tensione di comando: 120 VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: relè a innesto
  • Consigliato: quantità 10

Documentazione tecnica

Il prodotto è un relè elettromeccanico monostabile a doppio contatto (2CO) con tensione di azionamento in corrente alternata (AC) a 120 VAC. È dotato di morsetti amovibili e di un raccordo a molla per il collegamento elettrico, che garantiscono un'installazione sicura e rapida. L'apparecchio completo include una base integrata e un indicatore a led che facilita il controllo visivo dello stato di funzionamento. Questo relè è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella commutazione, con un azionamento non polarizzato adatto a diversi circuiti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRZ 120VAC 2CO LED integrato per impianti elettrici