Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2152910000
Cod. Produttore
2152910000
Cod. EAN
4050118427127

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120VAC
  • Tipo contatto: 1CO AGSNO
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: Relè
  • Protezione: RC
  • Consiglio fornitore: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a tensione AC da 120 V, dotato di morsetti a raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. L’apparecchio completo è fornito con base e integrato con indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro. Realizzato con materiali di qualità, assicura un montaggio semplice e una connessione stabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRZ 120VAC 1CO LED morsetti amovibili installazioni rapide