Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479910000
Cod. Produttore
1479910000
Cod. EAN
4050118288414

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120 VAC
  • Tipo contatto: 1CO
  • Corrente nominale: 16 A
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: a innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Funzione: relè di comando
  • Consigliato: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile TRZ con tensione di azionamento in corrente alternata a 120 V, dotato di un contatto singolo (1CO) e capacità di commutazione fino a 16 A. Il dispositivo è completo di base e presenta un collegamento elettrico a raccordo a molla che garantisce un’installazione sicura e rapida. È provvisto di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo e non presenta polarità, facilitando l’integrazione in diversi impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e preciso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRZ 120VAC 1CO 16A montaggio rapido elettrico