Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM657693
Cod. Produttore
M657693
Cod. EAN
4016779657693

Informazioni di prodotto

CT-TGD.22 Time relay, pulse generator 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC

Documentazione tecnica

Il relè temporizzatore E234 CT-TGD.22 è un componente essenziale per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici, garantendo precisione e affidabilità nelle operazioni temporizzate. Progettato per applicazioni industriali e civili, assicura un funzionamento stabile e duraturo, facilitando l’automazione dei processi elettrici. La sua struttura robusta e compatta permette un’installazione agevole in diversi sistemi elettrici, migliorando la sicurezza e l’efficienza complessiva degli impianti. Questo relè temporizzatore rappresenta una soluzione versatile per il controllo temporizzato di carichi elettrici, ideale per ottimizzare il funzionamento di apparecchiature e impianti. Descrizione del produttore: The CT-TGD.22 is a single-function electronic time relay from the CT-D timer range. It provides a pulse generator (recycling unequal times) function with 2x7 time ranges from 0.05 s to 100 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 5 A. A control input works with voltage-related (non-floating) triggering.

corrente nominale

5 A

larghezza

17,5 mm

altezza

80 mm

profondità

63 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CT TGD

Produttore

ABB

Relè temporizzatore CT-TGD.22 2c/o 24-48VDC 24-240VAC generatore impulsi controllo industriale