Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEA 680 7
Cod. Produttore
EA 680 7
Cod. EAN
4013614350634

Informazioni di prodotto

CT-MFD.12 Time relay, multifunction 1c/o, 24-240VAC 24-48VDC

Documentazione tecnica

Relè temporizzato multifunzione modello ELEA 680 7, progettato per garantire elevata affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per il controllo temporale in impianti industriali e civili, offrendo diverse modalità di temporizzazione per adattarsi a molteplici esigenze operative. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nel tempo, facilitando l’integrazione nei sistemi di automazione e gestione elettrica. La sua versatilità e performance lo rendono un componente essenziale per ottimizzare il funzionamento degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The CT-MFD.12 is a multifunction electronic time relay from the CT-D timer range. It provides 7 timing functions with 7 time ranges from 0.05 s to 100 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 1 c/o (SPDT) output rated at 250 V / 6 A. A control input works with voltage-related (non-floating) triggering.

corrente nominale

6 A

larghezza

17,5 mm

altezza

70 mm

profondità

63 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CT MFD

Produttore

ABB

Relè temporizzato multifunzione ELEA 680 7, 7 funzioni, 24-240VAC/24-48VDC, controllo industriale e civile