Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale
6 A
larghezza
17,5 mm
altezza
70 mm
profondità
63 mm
Funzione ritardata all'eccitazione
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Tipo di tensione d'esercizio
AC/DC
grado di protezione (IP)
IP20
adatto per montaggio su guida a cappello
Tipo di tensione per l'azionamento
intervallo di tempo
0,05 ... 360000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
24 ... 240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
24 ... 48 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
250 ... 250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Serie
CT ERD
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te