Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127320000
Cod. Produttore
1127320000
Cod. EAN
4032248908950

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 60 V
  • Corrente: 2 A
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD1127320000 è caratterizzato da un ingresso di tipo AC/DC e un'uscita digitale di tipo DC, con capacità di erogare una tensione di 24V DC a 2A. È dotato di indicatore a led che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una gestione affidabile della tensione in sistemi elettronici, garantendo efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura è progettata per assicurare prestazioni costanti in ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

48 ... 72 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 60VUC 24V DC 2A automazione industriale